Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Véhicules utilitaires, kit d'outils pour douille fendue sans hydraulique Universel, 34 pièces
Véhicules utilitaires, kit d'outils pour douille fendue sans hydraulique Universel, 34 pièces - 1
Véhicules utilitaires, kit d'outils pour douille fendue sans hydraulique Universel, 34 pièces - 2
Véhicules utilitaires, kit d'outils pour douille fendue sans hydraulique Universel, 34 pièces - 3
Véhicules utilitaires, kit d'outils pour douille fendue sans hydraulique Universel, 34 pièces - 4
Véhicules utilitaires, kit d'outils pour douille fendue sans hydraulique Universel, 34 pièces - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Véhicules utilitaires, kit d'outils pour douille fendue sans hydraulique Universel, 34 pièces

Pour la dépose et la pose correctes des bagues fendues
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
  • Les outils peuvent être utilisés directement sur le véhicule sans besoin de dépose chronophage de composants entiers de l'essieu

  • Ces pièces de pression peuvent également être utilisées sur une presse d'atelier

  • En utilisant le bloc de serrage et les demi-coques correspondantes, les douilles sont précontraintes avec précaution, ce qui permet ensuite de les enfoncer facilement dans le réceptacle.

  • Tandis que les manchons coniques traditionnels endommagent souvent la douille, ce système de bloc de serrage permet la pose sans endommager / déformer / arracher le logement

  • Les demi-coques sont solidement fixées dans le bloc de serrage, ce qui les empêche de glisser

  • Le kit représente une sélection des applications les plus courantes avec une large couverture du marché

  • En raison des forces parfois très importantes nécessaires, surtout lors du démontage, l'utilisation d'un vérin hydraulique est recommandée. Notre vérin hydraulique de 17 t (réf. 1952004090) est donc idéal comme complément


Contenu de la livraison


  • 1 bloc de serrage

  • 9 kits de demi-coques (diamètre 56/75 mm)

  • 9 pièces de pression pour les kits de demi-coques, diamètre 56/75 mm

  • 1 entretoise en U

  • 1 plan de marche pour vérin hydraulique

  • 2 manchons d'admission, courts, 75 et 88 mm de diamètre

  • 2 manchons d'admission, longs, 75 et 88 mm de diamètre

  • 1 axe M20, L = 520 mm

  • 2 écrous de pression M20

  • 2 rondelles en U

  • 1 kit de vis de fixation pour demi-coques, 4 pièces

  • 1 clé hexagonale

  • 1 graisse pour axe
Article ni repris, ni échangé.