Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de perçage 18 pcs, pour pointes de bougie de préchauffage cassées normales et profondes M8x1.0 - M9x1.0 - M10x1.0 - M10x1.25
Assortiment pour percer et déposer correctement les pointes de bougie de préchauffage cassées.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Si une bougie de préchauffage est coincée dans la culasse en raison d'une carbonisation et de la rouille, les tentatives pour l'enlever entraînent souvent la rupture de la pointe (tube de chauffage) avec la bougie qui reste coincée et enfoncée dans la culasse
- Ce kit contient des outils permettant de suivre précisément les filetages de la bougie de préchauffage d'origine avec des forets spéciaux extra longs et des tarauds afin de créer un orifice fileté dans le tube de chauffage
- Les outils de perçage extra-fins sont beaucoup plus fins que le canal de l'élément chauffant. Autrement dit, même les éléments chauffants cassés plus en profondeur peuvent être extraits en toute facilité
- Extraction sûre de la pointe de la bougie de préchauffage à l'aide d'une longue broche de tirage et d'une pièce de pression avec roulement de pression
- Dépose sans endommager le siège de la bougie de préchauffage ou le filetage de la bougie de préchauffage dans la culasse
Article ni repris, ni échangé.
Fortement recommandé pour, par exemple, Citroën, Peugeot, Ford 1,4 - 1,6 Hdi
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!