Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de réparation de bougie d'allumage TIME-SERT, M14 x 1,25
Assortiment sans bagues - peut être rempli individuellement
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Kit complet d'outils pour l'insertion de bagues filetées TIME-SERT, M14 x 1,25, pour filetages de bougie d'allumage
Peut être équipé en option de 25 de ces douilles
- Longueur 7,0 mm
- Longueur 8,0 mm
- Longueur 9,4 mm
- Longueur 11,0 mm
- Longueur 15,0 mm
- Longueur 16,8 mm
- Idéal pour réparer les filetages endommagés ou usés de bougie d'allumage dans les moteurs
- Pour une utilisation dans les ateliers automobiles, pour l'entretien et la réparation de véhicules
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!