Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit pour purgeur de carburant
Pour vider un réservoir de carburant après une erreur de remplissage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Réservoir mobile (sur roues) de 45 litres pour vider complétement les réservoirs d'essence ou diesel
- Livré avec 2 câbles de masse antistatique, un tuyau anti-débordement et 3 sondes à carburant
La vidange peut se faire via l'orifice de remplissage du réservoir ou les durites de carburant
- Pour passer via les durites il faut utiliser le kit d'amorçage, en option
Cuve en inox
- Pour éviter tout risque de corrosion
CE
Certification SIRA
Impératif : en cas de retour pour SAV le purgeur ne doit pas contenir de carburant
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!