Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit principal d'outils pour roulements de roue pour moyeux de roulement compacts
Jeu d'outils complet de 34 pièces pour un entretien efficace des moyeux de roulement compacts
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Kit complet pour l'installation et la dépose professionnelles des moyeux de roulement compacts sur les voitures de tourisme et les véhicules utilitaires
- Meilleur assortiment possible pour tous les roulements actuels, dia. d'installation 62 à 85 mm/dia. de dépose 62 à 92 mm
- Comprend un axe de traction M20 avec écrou et un contre-écrou avec roulement de butée pour le fonctionnement mécanique
- Gain de temps important
- Aucune détérioration des roulements
- Application directement sur le véhicule
- Les demi-coques spéciales se placent derrière le moyeu de roue durant la pose et appuient sur la bague de retenue située directement sur la bague extérieure du roulement. Cela évite d'endommager le roulement et permet à la bague de retenue de s'engager uniformément.
Pour une utilisation fréquente avec de grandes unités de roulement ou des roulements fortement corrodés, nous recommandons les composants hydrauliques de 17 t en option (vérin en acier, réf. 1952004090, ou vérin en aluminium, réf. 1952004120).
Application directement sur le véhicule.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!