Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure ABILIT 50-G Pour montage mural des portes en verre
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure ABILIT 50-G Pour montage mural des portes en verre - 1
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure ABILIT 50-G Pour montage mural des portes en verre - 2
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure ABILIT 50-G Pour montage mural des portes en verre - 3
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure ABILIT 50-G Pour montage mural des portes en verre - 4
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure ABILIT 50-G Pour montage mural des portes en verre - 5
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure ABILIT 50-G Pour montage mural des portes en verre - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure ABILIT 50-G Pour montage mural des portes en verre

Pour montage mural avec les portes en verre

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
  • Résistance : 50 kg

  • Epaisseur de porte : 8-10,76 mm

  • Type de verre : Adapté au verre de sécurité trempé et au verre feuilleté (avec kit adhésif inclus dans le contenu de la livraison)

  • Largeur de porte : min. 500 mm

  • Hauteur de porte : max. 3 000 mm

  • Réglage de la hauteur : +4/-3 mm sur le chariot

  • En option avec amortissement des deux côtés
Article ni repris, ni échangé.