Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de réparation pour vis de retenue d'injecteur
Solution de réparation pour vis de griffe de serrage cassée ou filetage femelle abimé dans les culasses en aluminium
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Un nouvel écrou-insert haute résistance est inséré sur le filetage d'origine
- En fonction de l'application, la réparation peut être effectuée avec ou sans cache culbuteurs installé
- A l'aide du taraud extralong, les filetages d'origine endommagés au fond de la culasse peuvent également être recoupés
- Solution de réparation d'atelier rapide et économique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!