Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Résine liquide de réparation et de finition de pare-brise XLR-1
Résine deux-en-un de dernière génération pour les réparations et la finition
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Le kit contient un tube avec une résine de réparation spéciale XLR-1 et un injecteur avec joint
- La résine de réparation offre une action capillaire très efficace et un indice de réfraction optimal
- Elle est idéale pour réparer les éclats causés par les pierres
- Un tube suffit pour environ huit réparations
- Polymérisation avec de la lumière UVA dans une gamme de longueurs d'onde d'environ 315 à 400 nm
- Polymérisation complète après une exposition suffisante
- Les paramètres de polymérisation dépendent de l'épaisseur et de l'absorption du matériau, de l'épaisseur de la couche adhésive, du type de lampe et de la distance entre la lampe et la couche adhésive
- Facile à utiliser et à appliquer
- Prêt à l'emploi
Nettoyer le pare-brise pour éliminer tout contaminant de la surface et éviter tout contact de liquide avec la zone d'application de la résine de réparation. Les surfaces à réparer doivent être sèches et exemptes de poussière, de graisse et d'autres contaminants
Résine liquide transparente. Ne jaunit pas lorsqu'elle est exposée à la lumière UV. Convient pour réparer les cassures qui comportent souvent des fissures très fines difficiles à combler. Injecteur fourni,
la résine peut être injectée dans le pare-brise plus facilement que les résines ordinaires
Application sans injecteur :
Résine stable qui peut être utilisée comme résine de finition. Des résultats plus clairs qu'avec les résines de finition conventionnelles
Application de résine de réparation avec injecteur :
- 1) Ouvrir l'emballage, retirer l'injecteur et tourner le piston de l'injecteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre d'environ 0,5 mm
- 2) Verser trois à quatre gouttes de résine dans la partie avant de l'injecteur jusqu'au joint (blanc)
- 3) Visser l'injecteur contenant la résine dans le porte-injecteur jusqu'à ce que l'injecteur soit scellé contre le pare-brise
- 4) Visser le piston de l'injecteur pour injecter la résine (phase de pression)
- 5) Après quelques minutes, dévisser le piston pour libérer l'air à l'intérieur des fissures (phase de dépression). Répéter les étapes de pression et de dépression plusieurs fois jusqu'à ce que la réparation soit terminée
Appliquer la résine comme résine de finition :
- 1) Verser une ou deux gouttes de résine directement dans la zone à réparer
- 2) Placer le film spécial sur la résine de réparation.
- 3) Durcir la résine de réparation à l'aide de la lampe UV.
- 4) Retirer le film et l'excès de résine et polir la zone avec du vernis
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!