Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit seau pour nettoyage du carrelage
Pour un pré-nettoyage et un lavage efficaces des surfaces carrelées fraîchement jointoyées, 23 litres
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Résultats de nettoyage optimaux et importants gains de temps et d'efforts
3 rouleaux à fentes bien positionnés avec des axes métalliques robustes
Le contenu du seau se vide facilement et proprement à droite et à gauche
2 lèvres verseuses sur les coins opposés
Le seau est facile à nettoyer
Nettoyage à l'aide d'une spatule standard grâce au piège à saletés central et longitudinal (60 mm de largeur) au fond du seau
Platoir à éponge hydro et poignée bicomposant ergonomique souple avec repose-pouce
- Canal d'évacuation d'eau intégré dans la partie arrière du platoir
- Manche en recul sur le platoir pour permettre des travaux dans les zones difficiles à atteindre (sous des radiateurs, tuyaux, etc.)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!