Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de séparateurs de tiroir, BASIC, 5 compartiments
Le jeu de tôles de séparation pour armoire à tiroirs BASIC 700 B permet un stockage organisé et clair des outils et des petites pièces
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Division en 5 compartiments
Composition :
- 1 rail de subdivision, longueur 595 mm
- 3 séparateurs, longueur 445 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!