Idéal pour les espaces restreints rencontrés lors de la pose et de la dépose des ressorts hélicoïdaux de l'essieu arrière des véhicules suivants :
BMW série 1 : E87 (modèles à partir de 2004) : 116i 118i 118d 120i 120d 130i ; série 3 : E90 (modèles à partir de 2004) : 320i 320d 325i 330i berline E91 (modèles à partir de 2005) : 320 325 330 Touring
Tête hexagonale oscillante avec protection intégrée contre la torsion pour une répartition homogène de la force
Le guidage interne des coupelles empêche le ressort de sortir
La broche peut être utilisée des deux côtés
Brevet européen (EP) en instance
Modèle utilitaire
Contenu : 6 pièces
- 1 compresseur à ressort intérieur
- 2 coupelles
- Douilles doubles pour conduite, calibres 10 et 24 (1 de chaque)
- 1 cliquet réversible
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!