Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'appareil de test de système de refroidissement pour poids-lourd 9 pièces
Conception en aluminium, pour test de fuite des systèmes de refroidissement
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Contenu de la livraison du kit de 9 pièces
- 1 pompe à pression avec raccord rapide
- 1 entretoise flexible avec raccord rapide
- 1 adaptateur DAF XF 95 - XF 105
- 1 adaptateur Scania 113 - 114 - 124 - 125
- 1 adaptateur Volvo FH 12
- 1 x adaptateur Iveco série Daily 2000 C, Renault Magnum
- 1 adaptateur MAN L 2000 - TGA
- 1 adaptateur pour camions 1728 MB Actros, Atego, Axor, ECO 8401, et pour camions MAN F 2000, IVECO EuroStar, Iveco Eurotech, EURO, Strahlis
- 1 adaptateur MB Sprinter jusqu'à l'année-modèle 2006, Vito. (Adaptateur métallique comme verrou baïonnette, diamètre 60 mm)
- Scania 113/114/124/125
- DAF XF 95/XF 105
- Mercedes-Benz Actros/Atego/Axor
- Iveco Daily 2000 série C
- MAN L 200-TGA
- Volvo FH 12
- MB Sprinter jusqu'à l'année-modèle 2006
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!