Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit universel pour silent blocs 36 pièces
Kit universel pour silent blocs 36 pièces - 1
Kit universel pour silent blocs 36 pièces - 2
Kit universel pour silent blocs 36 pièces - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit universel pour silent blocs 36 pièces

Pour l'extraction et l'insertion des silentblocs, supports hydrauliques, bagues, roulements à billes, joints d'arbre rotatif, par ex.
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
Adaptation facile des différents diamètres


Divers diamètres de manchons de pression et de plateaux étagés



Les manchons peuvent être retravaillés individuellement si nécessaire


Possibilité d'actionnement mécanique à l'aide d'axes.



Contenu de la livraison :


  • 1 de chaque manchon de pression interne/externe 34/44 ; 36/46 ; 38/48 ; 40 mm/50 mm

  • 1 de chaque manchon de pression interne/externe 42/52 ; 44/54 ; 46/56 ; 48 mm/58 mm

  • 1 manchon de pression interne/externe de chaque 50/60, 52/62, 54/64, 56/66, 58 mm/68 mm

  • 1 manchon de pression interne/externe de chaque 60/70, 62/72, 64/74, 66/76, 68/78, 70/80, 72 mm/82 mm

  • 2 de chaque écrou de pression avec butées à billes M10, M12, M14, M16

  • 1 de chaque axe M10, M12, M14, M16

  • 1 de chaque plateau étagé taille 1 pour 34, 42, 50, 58, 66 mm ; taille 2 pour 36, 44, 52, 60, 68 mm ; taille 3 pour 38, 46, 54, 62, 70 mm ; taille 4 pour 40, 48, 56, 64, 76 mm
Article ni repris, ni échangé.