Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit universel pour silentblocs 46 pièces

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit universel pour silentblocs 46 pièces

Pour l'extraction et l'insertion des silentblocs, roulements hydrauliques, bagues, roulements à billes, joints d'arbre rotatif, par ex.
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
Adaptation facile des différents diamètres


grâce à différents diamètres de manchons de pression et de rondelles étagées



Les manchons peuvent être retravaillés individuellement si nécessaire


Possibilité d'actionnement mécanique à l'aide d'axes



Contenu de la livraison :


  • 1 de chaque manchon de pression interne/externe 74/84 ; 76/86 ; 78/88 ; 80 mm/90 mm

  • 1 de chaque manchon de pression interne externe 82/92, 84/94, 86/96, 88/98, 90 mm/100 mm

  • 1 de chaque manchon de pression interne/externe 92/102 ; 94/104 ; 96/106 ; 98 mm/108 mm

  • 1 de chaque manchon de pression interne/externe 100/110, 102/112, 104 mm/114 mm

  • 1 de chaque manchon de pression interne/externe 106/116 ; 108/118 ; 110/120 ; 112 mm/122 mm

  • 2 de chaque écrou de pression avec butées à billes M10, M12, M14, M16

  • 1 de chaque contre-écrou pour l'axe M10, M12, M14

  • 1 de chaque axe M10, M12, M14, M16

  • 2 écrous de pression trapézoïdaux TR 20 avec butées à billes

  • 1 de chaque axe trapézoïdal TR 20, court avec filetage femelle de l'adaptateur M10, M12, M14 ; TR 20, long avec filetage femelle de l'adaptateur M10, M12, M14

  • 1 de chaque plateau étagé taille 1 pour 74, 82, 90, 96, 106 mm ; taille 2 pour 76, 84, 92, 100, 108 mm ; taille 3 pour 78, 86, 94, 102, 110 mm ; taille 4 pour 80, 88, 96, 104, 112 mm

  • 2 adaptateurs de pression pour plateau étagé

  • 1 graisse haute pression en seringue
Article ni repris, ni échangé.