Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bande flex à LED FLB-24-9 RVB
Réglette lumineuse à LED RVB en plastique adhésive
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Réglette lumineuse à LED RVB adhésive universelle, équipée de 300 LED (14,4 W/m)
- Revêtement en silicone avec degré de protection IP67, ce qui signifie que la bande peut également être utilisée à l'extérieur
- Avec ligne de raccordement de 300 mm des deux côtés avec extrémités de câble ouvertes
Le raccordement ne doit être effectué que par du personnel technique qualifié.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!