Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Réglette lumineuse à LED très performante avec une efficacité lumineuse élevée utilisant seulement 2,8 W de puissance par mètre
- Disponible dans les couleurs claires blanc extra-chaud (2700 K), blanc chaud (3000 K) et blanc neutre (4000 K)
- Avec une ligne de raccordement de 2000 mm soudée aux deux extrémités, rouleau de 50 m sans ligne de raccordement
- Utilisable jusqu'à une longueur de bande de 17 m
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!