Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Réglette lumineuse à LED FLB-24-30-Z
Bande LED flexible en zig-zag pour éclairage incurvé décoratif, fixation adhésive
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Installation rapide et facile grâce au ruban adhésif double face
- La bande peut être librement pliée en diverses formes, jusqu'à un angle de pliage minimum de 45 degrés
- Disponible dans les couleurs claires blanc extra-chaud (2700 K), blanc chaud (3000 K) et blanc neutre (4000 K)
- La réglette lumineuse peut être coupée par incréments de 100 mm
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!