Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Réglette lumineuse à LED FLB-24-38
Réglette lumineuse à LED FLB-24-38 - 1
Réglette lumineuse à LED FLB-24-38 - 2
Réglette lumineuse à LED FLB-24-38 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Réglette lumineuse à LED FLB-24-38

Pour placement dans l'encoche, avec lumière de surface homogène

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Intensité lumineuse homogène

  • Aucun point lumineux visible

  • Disponible dans les couleurs claires blanc extra-chaud (2700 K), blanc chaud (3000 K), blanc neutre (4000 K) et blanc froid (6500 K)

  • La bande peut être raccourcie par sections de 50 mm

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !