Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Réglette lumineuse à LED FLB-24-57-RGB
Réglette lumineuse à LED FLB-24-57-RGB - 1
Réglette lumineuse à LED FLB-24-57-RGB - 2
Réglette lumineuse à LED FLB-24-57-RGB - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Réglette lumineuse à LED FLB-24-57-RGB

Assure un éclairage homogène, pour le placement dans l'encoche ou le collage, avec changement de couleur RVB
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
  • Installation rapide et facile grâce au ruban adhésif double face

  • Rayon de courbure minimal de 60 mm

  • Eclairage de surface homogène, sans point de lumière visible

  • En raison de la classe de protection IP 54 accrue, elle convient également aux zones humides telles que les salles de bains et les cuisines

  • La réglette lumineuse peut être raccourcie par sections de 50 mm
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !