Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Laine d'acier abrasive

Laine d’acier : pour le ponçage et polissage des matériaux métalliques

Il existe bien des outils et des solutions pour poncer et décaper efficacement une surface. Parmi ces dernières, la laine d’acier est à considérer : de fine à extra fine, elle permet d’obtenir un résultat impeccable et garanti sans rayures sur votre métal, votre aluminium, votre acier inox ou même votre bois !

Conseillées pour différentes opérations, dont l’usinage du métal, les références Würth sont à découvrir dans une catégorie qui leur est spécialement consacrée ! Un produit comme la laine d’acier est un incontournable pour un entretien parfait et pour une finition irréprochable.

Fonctions et avantages de la laine d’acier

Bien des outils et accessoires peuvent permettre un décapage efficace mais la laine d’acier, que l’on appelle également paille de fer, a de multiples atouts. Très polyvalente, la laine d’acier permet :

  • d’ôter facilement les traces de rouille sur des éléments métalliques pour une finition parfaite,
  • de poncer la surface d’un bois avant l’application d’un vernis ou d’une peinture pour un décapage complet,
  • de faire un nettoyage de tous types de métaux encrassés.

 

Les fibres d’une laine d’acier peuvent être plus ou moins fines et donc, plus ou moins abrasives. Une paille de fer peut évidemment être utilisée en complément d’un produit abrasif, pour davantage d’efficacité notamment dans le cadre de travaux de rénovation ou d’une construction.

L’excellence du ponçage avec la laine d’acier à votre service !

Lorsqu’elle est utilisée à sec, une laine d’acier est forte d’une très longue durée de vie. Il est donc possible de réutiliser à plusieurs reprises ce type de produit pour un polissage, un nettoyage ou encore un entretien efficace. Raison de plus pour choisir parmi cette sélection de produits Würth une laine d’acier de qualité ! Pour ce faire, votre fournisseur vous propose de sélectionner votre modèle selon différents critères dont sa longueur, sa largeur mais également le poids du produit, autant d’indications qui vous permettront de travailler dans les meilleures conditions.

Les laines d’acier Würth sont :

  • universelles : et vous permettront de travailler sur différentes surfaces,
  • d’une grande finesse : et se révèleront ainsi idéales pour réaliser des travaux de finition des plus précis et notamment pour nettoyer les métaux,
  • facile d’entretien et d’utilisation.