Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Laine de roche en sac FLEXEN®
Laine de roche en vrac en sac de 10 kg
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Convient particulièrement pour sceller les tuyaux soumis à des changements thermiques et des
- mouvements mécaniques
- A1 non ininflammable selon DIN 4102
- Plage de températures d'application : jusqu'à +800 °C.
- Température de fusion : à partir de +1 000 °C
Utilisation en système [D2]+[G] +[J]
- Isolant intumescent pour câble [D2]
- Cloison pour tuyau E [G]
- Système de jonction E [J]
- Pour les tuyaux non inflammables, contenant de l'eau et des eaux usées
- Pour l'isolation des conduites d'eau de chauffage et d'eau des services publics, des installations solaires, des conduites d'eau chaude et de vapeur
- Pour étanchéifier le verre retardateur de flamme
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!