Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lame de couteau, décalée avec roulette réglable

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lame de couteau, décalée avec roulette réglable

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Indication

Conversion des numéros de référence Fein en numéros de référence Würth


  • Les trois numéros venant après 639 03 ... dans les références Fein, ou les trois numéros gravés sur les couteaux, sont très importants.

Si le numéro commence par 0, par ex. 095, le 0 est remplacé par un 5 et le préfixe 0696 est accolé au numéro ainsi obtenu. Dans ce cas, par exemple, la référence Würth sera la suivante : 0696 595.


Si le nombre commence par 1 ou 2, "126", par exemple, un 5 est inséré avant le 1 ou le 2, et le préfixe 0696 est ajouté à ce numéro. Dans ce cas, par exemple, la référence Würth sera la suivante : 0696 512 6.