Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lame de scie à ruban bimétal multi-usage
Lame de scie à ruban bimétal multi-usage - 1
Lame de scie à ruban bimétal multi-usage - 2
Lame de scie à ruban bimétal multi-usage - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lame de scie à ruban bimétal multi-usage

Une seule lame pour toutes les tâches

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Bi-métal (support en acier ressort, denture en acier cobalt M42)



Nouvelle forme de dent unique, brevetée, fabriqué en bi-métal M42 (WO 02/42029 A1)


  • Sélection de bande simple, puisque les trois types de dent couvrent un large éventail d'applications et d'épaisseurs de matériaux.

  • Grande économie grâce à des réglages et des temps de traitement minimum

  • Très polyvalent, peut être utilisé pour des applications telles que les matériaux pleins, les tuyaux, les profilés, les faisceaux et les contours

  • Sciage sans problème d'une vaste gamme de matériaux, y compris les aciers de construction, les aciers inoxydables, les aciers à outils, les métaux coulés, les métaux non ferreux (aluminium, cuivre et laiton) et même le plastique.


Dos des dents renforcé


  • Longévité 2 à 3 fois plus longue que les lames de scie à ruban conventionnelles

  • Grande économie grâce à des réglages et des temps de traitement minimum
Indication

Les pointes de dents M42 sont très résistantes à la chaleur et très puissantes, quel que soit le liquide de refroidissement utilisé.



La lame de scie à ruban multi-usage ZEBRA est un outil agressif et a une forte capacité de pénétration ; pour cette raison, l'utilisateur doit respecter les points suivants :


  • Bien tendre la lame de scie pour empêcher l'oscillation au niveau des dents.

  • Guide soigneusement la lame de scie jusqu'au matériau à couper.

  • Appliquer une pression modérée (environ 30 à 40 % de moins qu'avec les lames de scie classiques), en particulier lors de la coupe de profilés.