Gamme de lames pour scies circulaires spécifiques au sciage du bois
Faire appel à une scie circulaire à bois performante est indispensable pour qui souhaite obtenir des coupes nettes et efficaces. Cependant, sans lames de scie circulaire de qualité, les professionnels n’obtiendront jamais le rendu souhaité, d’où l’intérêt de savoir choisir ces dernières ! Alésage, nombres de dents, nombre de tours par minute : quels que soient vos besoins en la matière, vous êtes certain de trouver votre bonheur et votre produit idéal sur le catalogue Würth !
Une histoire de dents pour la lame scie circulaire bois
Choisir une lame pour scie circulaire à bois, c’est avant tout choisir un type de dents. Vous en trouverez deux principaux sur le catalogue de votre fournisseur :
- Les dents plates et trapézoïdales : avec leur face supérieure biseautée à gauche et à droite, ces lames permettent d’obtenir une coupe nette et diminuent le risque d’arrachement lors de cette dernière. La denture spécifique de ces lames de scie circulaire est idéale pour obtenir une belle finition sur votre bois.
- Les dents à biseau alterné : à gauche, puis à droite, les biseaux permettent de réaliser les coupes les plus courantes grâce à cette denture. Ce sont des lames d’une grande polyvalence et appréciées par bien des professionnels, notamment utilisées pour scier du bois de chauffage.
Les professionnels devront également accorder leur attention au nombre de dents de leur lame : elles déterminent la fonction de cette dernière. Une denture composée de nombreuses petites dents permettent de réaliser des finitions nettes tandis qu’une lame dotée de grosses dents espacées permet de profiter d’un débit plus important. La découpe des bois massifs sera facilitée et les copeaux, plus facilement évacués. A vous de choisir entre une lame de scie circulaire avec une denture fine pour une finition irréprochable ou une lame de scie circulaire avec une denture large pour un débit plus conséquent.
Retrouvez également nos gammes de lames pour le sciage du bois à partir d’une scie sauteuse ou d’une scie sabre.
Une large palette de lames scie circulaire bois à votre disposition
Conscient de la diversité des besoins, votre fournisseur Würth vous propose des lames pour scie circulaire à bois pour la découpe du bois dur et du bois tendre mais également des modèles plus polyvalents. Ces derniers pourront s’illustrer dans le cadre de la découpe des matériaux polymères et composites, voire pour la découpe du bois avec métal.
Caractérisées par leurs hautes performantes, les scies présentes sur le catalogue Würth sont également :
- robustes : elles ne surchauffent pas, sont traitées contre la corrosion et résistent bien aux chocs,
- universelles : grâce à leur trous d'entraînement pouvant s’adapter à différents modèles de scies.
Elles sont évidemment à sélectionner selon leur diamètre mais également selon leur vitesse de rotation, cette dernière pouvant être comprise entre 4900 et 18000 tours par minute.