Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lame de scie sabre, métal, trois étoiles Pour les conduits de ventilation et de climatisation
La solution pour les fabricants de conduits de ventilation et de climatisation. Permet une découpe très rapide et facile des sections sans utiliser d'outils supplémentaires tels que des cisailles à tôle
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Rainurage facile et extrêmement rapide dans les matériaux fins
- Pointe et forme de lame de scie spéciales
- Coupes incurvées et verticales les plus étroites
- Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
- Pour les lames de scie sabre en métal, assurer le refroidissement, réduire le nombre de courses et désactiver l'oscillation.
- Le refroidissement accroît la durée de vie des lames de scie sabre.
- Si possible, fixer le matériau à usiner pour éviter les vibrations.
Idéal pour les coupes dans les tôles fines avec une épaisseur de matériau de 0,6 à 1,5 mm et pour les conduits de ventilation jusqu'à 0,8 mm d'épaisseur de matériau.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!