Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lame de scie sauteuse, métal, trois étoiles Longlife & Speed
Robuste, rapide et puissant avec une longue durée de vie pour des coupes précises et à angle droit, par ex. dans de la tôle
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- La lame coupe avec précision et à angle droit en raison de son corps de lame plus large
- La denture 2x2 garantit un travail confortable et facile
- Pour les applications très exigeantes, puissance de coupe élevée et grande longévité
- Pour une utilisation avec des scies sauteuses avec support de tige en T
- Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit
- Pour les lames de scie sauteuse en métal, réduire la vitesse et désactiver l'oscillation
Liquide de refroidissement
Huile de perçage et de coupe, térébenthine, pétrole ou mélange térébenthine-pétrole, eau (attention : éviter tout contact avec des composants électriques.)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!