Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lame de scie sauteuse 3 étoiles Pour plaques de plâtre et fibrociment

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lame de scie sauteuse 3 étoiles Pour plaques de plâtre et fibrociment

Lame de scie hautes performances, pour une puissance de coupe élevée et une grande longévité. Pour la découpe de plaques de plâtre et de fibrociment, par exemple

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Idéal pour les coupes droites dans des matériaux épais

  • Denture large de 4,3 mm et longueur de 100 mm ou 117 mm pour les matériaux d'une épaisseur de 5 à 70 mm ou de 5 à 80 mm.

  • Pour une utilisation avec des scies sauteuses compatibles avec support de tige en T
Indication

Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.

Article ni repris, ni échangé.