Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lames de scie sabre

Tri

Produits populaires

Les lames de scie sabre Würth : des accessoires résistants et pratiques

Spécialiste de l’outillage, Würth met à votre disposition de nombreux accessoires adaptés aux machines utilisées au quotidien par les professionnels. La scie sabre permet de réaliser la découpe de nombreux matériaux : bois, métal, PVC, … Découvrez notre gamme de lames de scie sabre adaptée à tous vos travaux de coupe. Facilitez votre travail en vous dotant d’une grande diversité de ces consommables indispensables.

Les scies sabres sont polyvalentes sur les chantiers de construction et toujours pratiques lorsque l'espace est restreint. La longue lame de scie à mouvement libre permet des coupes affleurantes et un sciage propre dans les endroits difficiles d'accès. Selon la lame de scie utilisée, différents types de métal, de bois ou de plastique peuvent être facilement coupés. Würth propose des lames de scies sabres de haute qualité spécialement adaptées aux besoins des professionnels.

Avec la lame de scie sabre appropriée, vous pouvez couper le métal, le bois, le plastique ou la brique. Comme pour la scie sauteuse, la course pendulaire de la scie sabre sert également d'entraînement pour la lame de scie. Cependant, les lames de scies sabres sont plus longues que les lames de scies sauteuses et - c'est souvent un avantage dans la construction - un peu plus flexibles : si nécessaire, elles peuvent être facilement pliées, par exemple pour scier un composant au ras du mur. C'est une autre raison pour laquelle il est important que les lames de scies sabres aient une conception stable et permettent des coupes droites et précises. Avec les lames de scie Würth, les utilisateurs professionnels peuvent compter sur la meilleure qualité et une construction de lame de scie adaptée de manière optimale aux conditions correspondantes. La longueur et l'épaisseur ainsi que le pas de denture des lames de scies sabres correspondent exactement aux exigences du matériau respectif.

Des lames robustes pour tout type de découpe

Pour un travail de coupe sur-mesure, il convient de choisir le type de lame de scie sabre qui convient au matériau à découper et à la longueur de coupe. Pour des coupes nettes et propres, Würth vous propose différents types de dentures de lames, chacune étant adaptée à un usage spécifique.

La denture fine des lames de scies sabres permet par exemple une bonne qualité de découpe pour le métal. Les dentures moyennes sont pour leur part à privilégier pour couper des matériaux mixtes : bois avec métal, PVC… Enfin, la grosse denture est idéale pour la découpe grossière et en quantité de matériaux peu denses et épais comme le bois.

Une technologie adaptée pour un travail sécurisé et soigné

Selon les matériaux découpés, il convient d’opter pour des lames de scie sabre conçues dans des matières spécifiques : lame tungstène (pour bois, PVC, aluminium, …), lame en carbure (pour acier) et lame diamantée (pour céramique, tuile, …). Grâce à ces lames adaptées, vous pouvez effectuer des coupes puissantes quel que soit le contexte de travail : rénovation, sciage de tubes en plastique, découpe de branches de jardins…

Pour tous vos travaux de découpe, de vissage ou de perçage, retrouvez la gamme très complète d’outils électroportatifs Würth : scie sauteuse, scie circulaire, perceuse, visseuse… Vendu à l’unité ou sous format coffret très pratique, chaque outil Würth vous permet de travailler dans des conditions optimales au quotidien.

Domaine d’application par couleur

Quatre couleurs distinctes pour un choix adapté à votre métier :

Beige : bois / Bleu : métal / Gris : matériaux de construction / Vert : inox

Domaines d'applications spécifiques

  • Heavy Duty : Pour un travail efficace dans des matières allant de 3 à 10 mm. Idéal pour des travaux sur tôle et tuyauterie métal.
  • Démolition : Pour des gros travaux de démolition dans des épaisseurs allant de 4 à 12 mm. Lame de 1,6 mm d'épaisseur, assurant une stabilité et un mouvement de coupe précis, idéale pour la coupe de pièces tenues dans un étau.
  • Multi Blade : Travail multi-usages grâce à la denture progressive. Pour des coupes rapides de matériaux fins ou épais.

Pas des dents en mm Utilisation

  • 1,0 Métaux, tôles, tuyaux et profilés < 1,5 mm
  • 1,4 Métaux, tôles, tuyaux et profilés < 3,0 mm
  • 1,8 Métaux et métaux non ferreux, tôles, tuyaux et profilés de 3 à 8 mm.
  • 1,8 - 2,6 Métaux, tôles, tuyaux et profilés de 3 à 12 mm. Bois pourvus de clous, matériaux sandwich et PVC renforcés avec fibre de verre.
  • 2,9 - 3,2 Métaux, tuyaux et profilés de 4 à 12 mm.

Trois qualités de lames de scies sabres adaptées à chaque utilisation

  • 3 étoiles : haute performance permettant : des applications extrêmes, des vitesses et des fréquences de coupe élevées ainsi qu’une prolongation de la durée de vie de la lame.
  • 2 étoiles : pour des utilisations sévères et universelles.
  • 1 étoile : qualité standard pour des applications simples et conventionnelles.
Les professionnels recherchent généralement des lames de scie sabre : 400 mm, pour brique creuse, pour inox, pour fonte, pour bois vert, laine de bois, bois dur, pour métal, pour parpaing...