Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lampe LED large surface POWERCASE 360°, 100 000 lumens
Lampe LED large surface POWERCASE 360°, 100 000 lumens - 1
Lampe LED large surface POWERCASE 360°, 100 000 lumens - 2
Lampe LED large surface POWERCASE 360°, 100 000 lumens - 3
Lampe LED large surface POWERCASE 360°, 100 000 lumens - 4
Lampe LED large surface POWERCASE 360°, 100 000 lumens - 5
Lampe LED large surface POWERCASE 360°, 100 000 lumens - 6
Lampe LED large surface POWERCASE 360°, 100 000 lumens - 7
Lampe LED large surface POWERCASE 360°, 100 000 lumens - 8
Lampe LED large surface POWERCASE 360°, 100 000 lumens - 9
Lampe LED large surface POWERCASE 360°, 100 000 lumens - 10
Lampe LED large surface POWERCASE 360°, 100 000 lumens - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe LED large surface POWERCASE 360°, 100 000 lumens

La lumière peut être émise vers le bas et vers le haut (projecteur au plafond). Les segments lumineux peuvent être allumés et éteints individuellement (360° / 180°). Intensité variable en continu.
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
  • Utilisation polyvalente : peut être placée sur le sol, suspendue en hauteur ou utilisée avec un trépied à crémaillère

  • Boîtier avec poignée de transport pour transport pratique et rapide

  • Panneau LED avec 8 modules LED haute efficacité

  • Technologie de refroidissement passif et sans usure (sans entretien)

  • Faible prise au vent (jusqu'à 150 km/h)

  • Câble de connexion au secteur durable de haute qualité H07BQ-F ou Ölflex® 540P

  • Boîtier résistant aux chocs et incassable (IK 08)

  • Boîtier : Aluminium/plastique

  • Fabriquée en Allemagne
Indication

En raison du poids de la lampe (environ 21 kg), l'utilisation du trépied à crémaillère réf. 09811021 est recommandée. Cependant, le trépied en acier inoxydable à amortissement pneumatique réf. 09811031 est seulement partiellement approprié.