Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lampe torche LED à batterie 3 en 1
Lampe torche LED à batterie 3 en 1 - 1
Lampe torche LED à batterie 3 en 1 - 2
Lampe torche LED à batterie 3 en 1 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe torche LED à batterie 3 en 1

Lampe torche LED à batterie avec trois accessoires différents pour une vaste gamme de zones de travail.
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
Trois accessoires sont inclus dans la livraison : Lampe torche, tête de lampe étroite, tête de lampe flexible (col de cygne)



Lampe torche, 250 lumens


  • A intensité variable

  • Deux niveaux d'éclairage


Tête de lampe étroite, 290 lumens


  • Pliable à 180°

  • Deux niveaux d'éclairage


Tête de lampe flexible, 90 lumens


  • A intensité variable

  • Deux niveaux d'éclairage


Remplacement facile des accessoires grâce à un système de raccord rapide



Puissant aimant sur le dessous de la lampe



Livrée dans une mallette pratique



Contenu de la livraison :


  • Réf. 0827806301 : Chargeur 5 V, câble micro-USB 1 A

  • Réf. 0827806302 : Câble de charge USB-A/USB-C
Indication

Batterie lithium-ion, 3,7 V, 2 200 mAh, 8,14 Wh.