Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lampe de poche LED à batterie ultrapuissante WTX4
Lampe de poche LED à batterie ultrapuissante WTX4 - 1
Lampe de poche LED à batterie ultrapuissante WTX4 - 2
Lampe de poche LED à batterie ultrapuissante WTX4 - 3
Lampe de poche LED à batterie ultrapuissante WTX4 - 4
Lampe de poche LED à batterie ultrapuissante WTX4 - 5
Lampe de poche LED à batterie ultrapuissante WTX4 - 6
Lampe de poche LED à batterie ultrapuissante WTX4 - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe de poche LED à batterie ultrapuissante WTX4

3 modes d'éclairage : éclairage intense (800 lumens), éclairage moyen (250 lumens) et éclairage faible (100 lumens). La lampe torche peut être rechargée directement ou via la station de charge.
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
  • Système de charge magnétique résistant à la saleté et facile à nettoyer — réduction importante des risques de panne

  • Technologie à lentille réfléchissante pour une efficacité optimale d'éclairage

  • Contacts durs en plaqué-or pour une protection anticorrosion optimale

  • Mécanisme de réglage par rotation interne pour basculer entre le faisceau uniforme à courte portée (diffus) et le faisceau concentré à longue portée (focalisé)

  • Haut niveau de protection (IP67)

  • Protection intégrée contre le roulement

  • Surface antidérapante

  • Interrupteur sur le capuchon d'extrémité

  • Indicateur d'état de charge/de niveau de la batterie (4 LED vertes)
Domaine d'application