Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lampe LED intérieure étroite/montée en saillie, 12 volts
Lampe LED intérieure étroite/montée en saillie, 12 volts - 1
Lampe LED intérieure étroite/montée en saillie, 12 volts - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe LED intérieure étroite/montée en saillie, 12 volts

Pour éclairer l'habitacle

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Avec interrupteur marche/arrêt

  • Type de protection IP 20

  • Boîtier en aluminium

  • Couvercle en plastique

  • Câble de raccordement de 1 m – double conduite avec extrémités ouvertes

  • Température de couleur blanc neutre 4 500 K

  • Plage de température -25 °C à +70 °C
Article ni repris, ni échangé.