Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lampe de travail LED POWERTUBE 360° Pour embout mâle 30 mm/DIN 14640
Lampe de travail LED POWERTUBE 360° Pour embout mâle 30 mm/DIN 14640 - 1
Lampe de travail LED POWERTUBE 360° Pour embout mâle 30 mm/DIN 14640 - 2
Lampe de travail LED POWERTUBE 360° Pour embout mâle 30 mm/DIN 14640 - 3
Lampe de travail LED POWERTUBE 360° Pour embout mâle 30 mm/DIN 14640 - 4
Lampe de travail LED POWERTUBE 360° Pour embout mâle 30 mm/DIN 14640 - 5
Lampe de travail LED POWERTUBE 360° Pour embout mâle 30 mm/DIN 14640 - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe de travail LED POWERTUBE 360° Pour embout mâle 30 mm/DIN 14640

Peut être utilisée comme éclairage au sol, sur trépied ou suspendu avec support de trépied intégré

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Lumière douce, agréable et sans ombre pour un travail sans fatigue

  • Panneau LED avec LED SMD haute efficacité (140 lm/W)

  • Faibles sollicitations au vent

  • Boîtier résistant aux chocs et incassable (IK 08)

  • Câble BQ-F en polyuréthane haute qualité de couleur rouge vif

  • Sans changement d'ampoule

  • Faible consommation d'énergie

  • Montage rapide par une seule personne

  • Installation et démontage rapides sans temps de refroidissement grâce au refroidissement passif

  • 5 pieds caoutchoutés pour un appui sûr

  • Fabriqué en Allemagne
Indication

Homologué pour les conditions difficiles.


Domaine d'application
Article ni repris, ni échangé