Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe LED grandes surfaces POWERCASE 360°
Possibilité d'émission de lumière vers le bas et vers le haut (projecteur au plafond) - Les segments lumineux peuvent être allumés et éteints individuellement (360°/180°) et sont à intensité variable en continu
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour une utilisation multifonctionnelle : posée au sol, suspendue ou associée à un trépied à crémaillère
- Boîtier avec poignée de transport, pour un transport pratique et rapide
- Panneau LED avec modules LED haute efficacité
- Technologie de refroidissement passif permettant une résistance à l'usure (sans entretien)
- Faible charge du vent (jusqu'à 150 km/h)
- Câble de raccordement au secteur H07BQ-F ou Ölflex 540P durable et de haute qualité
- Logement résistant aux chocs et à la casse (IK08)
- Boîtier en aluminium/plastique
- Fabriqué en Allemagne
En raison du poids de la lampe, l'utilisation d'un trépied à crémaillère réf. 09811021 est recommandée. Le trépied en acier inoxydable avec amortisseur pneumatique (réf 09811031) ne convient toutefois que dans une certaine mesure.
- Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Pour les chantiers de construction et d'installation, les événements sportifs et de loisirs, les secouristes et travailleurs humanitaires, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!