Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lampe d'intérieur/montée en saillie à LED 12 V Avec interrupteur marche/arrêt

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe d'intérieur/montée en saillie à LED 12 V Avec interrupteur marche/arrêt

Avec interrupteur marche/arrêt

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Angle de faisceau : 100°

  • Réduction du bruit selon la norme 95/54/CE

  • Classe de protection IP30

  • Boîtier en aluminium avec caches d'extrémité ABS résistant aux chocs

  • Température de couleur : 4 000 K
Article ni repris, ni échangé.