Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lampe LED pour grandes surfaces WGL 2 360°, 80 000 lumens
Lampe LED pour grandes surfaces WGL 2 360°, 80 000 lumens - 1
Lampe LED pour grandes surfaces WGL 2 360°, 80 000 lumens - 2
Lampe LED pour grandes surfaces WGL 2 360°, 80 000 lumens - 3
Lampe LED pour grandes surfaces WGL 2 360°, 80 000 lumens - 4
Lampe LED pour grandes surfaces WGL 2 360°, 80 000 lumens - 5
Lampe LED pour grandes surfaces WGL 2 360°, 80 000 lumens - 6
Lampe LED pour grandes surfaces WGL 2 360°, 80 000 lumens - 7
Lampe LED pour grandes surfaces WGL 2 360°, 80 000 lumens - 8
Lampe LED pour grandes surfaces WGL 2 360°, 80 000 lumens - 9
Lampe LED pour grandes surfaces WGL 2 360°, 80 000 lumens - 10
Lampe LED pour grandes surfaces WGL 2 360°, 80 000 lumens - 11
Lampe LED pour grandes surfaces WGL 2 360°, 80 000 lumens - 12

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe LED pour grandes surfaces WGL 2 360°, 80 000 lumens

Les segments lumineux peuvent être allumés et éteints individuellement (360° / 180°). Variation d'intensité réglable à l'infini.
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
Les segments lumineux peuvent être allumés et éteints individuellement (360° / 180°). Variation d'intensité réglable à l'infini.

  • Panneau à LED avec 8 modules de LED Xpect2 haute efficacité (env. 140 lm/W)

  • Montage rapide par une seule personne

  • Faibles sollicitations au vent

  • Filtres opalescents pour un phare de travail agréable et non éblouissant

  • Logement résistant aux chocs et à la casse (IK10)

  • Technologie de refroidissement passif permettant une résistance à l'usure (sans entretien)

  • Anneau de levage mâle pour suspension

  • Câble d'alimentation secteur Ölflex® 540 P haute qualité

  • Logement : Acier revêtu par poudre, polyamide 6
Indication

Adaptateur pour trépied nécessaire uniquement avec le trépied à crémaillère réf. 09811021. Trépied en acier inoxydable avec amortissement pneumatique, réf. 09811031 équipé d'une tige standard de 30 mm (DIN 14640).

Domaine d'application
SUPPORT TREPIED POUR LAMPES DE TRAVAIL A LED/ECLAIRAGE GRANDES SURFACES
Trépied Premium
Acier zingué galvanisé
réf. 0981 101 1
Trépied à crémaillière
Acier zingué galvanisé
réf. 0981 102 1
Trépied avec avec amortissement pneumatique
Acier inoxydable
réf. 0981 103 1
Lampe LED grandes surfaces
WGL 2 360° 80 000 lm
réf. 0981 180 851
Lampe trop lourde pour un trépied de qualité supérieure.

Le montage de la broche DIN sur la lampe n'est pas compatible avec le trépied Premium.
Adaptateur pour trépied 28 mm/30 mm
inclus dans le contenu de la livraison.
Aucun adaptateur de trépied requis.
Le trépied en acier inoxydable avec amortisseur pneumatique est doté d'une broche DIN de 30 mm.