Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
TUBES T8 LED AVEC DOUILLE G13
TUBES T8 LED AVEC DOUILLE G13 - 1
TUBES T8 LED AVEC DOUILLE G13 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

TUBES T8 LED AVEC DOUILLE G13

Pour les éclairages avec ballast magnétique. Luminosité maximale immédiate, sans phase de préchauffage

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Eco-énergétique


Eclairage très lumineux à faible consommation de courant



Longue durée de vie


Le remplacement de l'éclairage est moins fréquent



Insensible aux cycles de commutation fréquents


La durée de vie n'est pas réduite, contrairement aux ampoules à économie d'énergie



Pas d'UV dans le cône lumineux


Donc pas d'effet de "décoloration" des objets éclairés, n'attire pas les insectes



Spécification


  • Facteur de puissance : ≥0,9

  • Facteur de maintenance du flux lumineux (LLMF) : 70

  • Cycles de commutation : ≥12 500

  • SDCM ≤ 6

  • Eclairage maximal immédiat
Indication

Les tubes LED T8 ne fonctionnent pas avec les unités de ballast électronique.