Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lampe à LED Xtreme Power XP5
Lampe à LED Xtreme Power XP5 - 1
Lampe à LED Xtreme Power XP5 - 2
Lampe à LED Xtreme Power XP5 - 3
Lampe à LED Xtreme Power XP5 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe à LED Xtreme Power XP5

Rechargeable, orientable et à intensité variable
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
Batterie Xtreme Power (LiFePo4)


  • Plus de cycles de charge (≥ 5 000)

  • Faible décharge spontanée


6 modes d'éclairage


Faible, puissant, clignotement, SOS, stroboscope, position



Interrupteur multifonction (confort)


Contrôle facile et rapide des modes d'éclairage individuels



Mécanisme de mise au point coulissant réglable d'une seule main


Confortable et bien plus facile à utiliser que les mécanismes rotatifs traditionnels



Fonction d'éclairage d'urgence en cas de panne de courant



Système de gestion de l'énergie


  • Indicateur de charge : l'interrupteur marche/arrêt affiche l'état de charge actuel (rouge = en charge, vert = chargé)

  • Indicateur de batterie: l'interrupteur marche/arrêt affiche le niveau de batterie actuel (vert = 100-20 %, jaune = ≤ 20 %, rouge = ≤ 5 %)
  • pendant 3 secondes


Verrou de transport


Empêche toute activation accidentelle de l'éclairage



Contacts plaqués or dur


Protection optimale contre la corrosion

Article ni repris, ni échangé.