Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe torche LED 4AA ELED ZOOM Z0
Conforme aux exigences ATEX (2014/34/UE)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Conception robuste pour les conditions les plus difficiles
- Sécurité et fiabilité maximales
- Capacité d'éclairage constante pendant 80 % de la durée de vie des piles
- ATEX catégorie 1/CENELEC zones de classification 0, 1, 2, 20, 21 et 22
Adaptée aux applications où une atmosphère explosive est constamment ou fréquemment présente (plus de 1 000 heures par an)
- Interrupteur arrière
II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T200 135 °C Da
Lors d'une utilisation dans des zones dangereuses (zones 0, 1, 2, 20, 21 et 22), s'assurer que des batteries réf. 0827 870 325 sont bien utilisées !
Batteries non fournies dans le contenu de la livraison.
II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T200 135 °C Da
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!