Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe torche LED à batterie 3 en 1
Lampe torche LED à batterie avec trois accessoires différents pour une vaste gamme de zones de travail.
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
Trois accessoires sont inclus dans la livraison : Lampe torche, tête de lampe étroite, tête de lampe flexible (col de cygne)
Lampe torche, 250 lumens
- A intensité variable
- Deux niveaux d'éclairage
Tête de lampe étroite, 290 lumens
- Pliable à 180°
- Deux niveaux d'éclairage
Tête de lampe flexible, 90 lumens
- A intensité variable
- Deux niveaux d'éclairage
Remplacement facile des accessoires grâce à un système de raccord rapide
Avec port micro-USB
Puissant aimant sur le dessous de la lampe
Livrée dans une mallette pratique
Adaptateur secteur et câble de charge inclus. Batterie lithium-ion, 3,7 V, 2 200 mAh, 8,14 Wh.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!