Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe de travail LED 360°
Lumière douce, agréable et sans ombre pour un travail sans fatigue
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Panneau LED avec LED SMD haute efficacité (≥ 110 lm/W)
- Boîtier résistant aux chocs
- Fixation pliable/support de montage en acier inoxydable
- Avec valve d'égalisation de pression
- Dispositif pour montage mural à vis
- Sans changement d'ampoule
- Faible consommation d'énergie
- Aucun préchauffage nécessaire
- Fabriqué en Allemagne
Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!