Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe de travail à LED 34 W de base
Lampe de travail à LED avec logement bimatière résistant aux chocs et incassable
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Panneau à LED avec LED CMS haute efficacité
- Remplacement de l'éclairage non requis
- Faible consommation d'énergie
- Aucun préchauffage nécessaire
Trépied: 0981 100 1
Rail: 0981 150 5
Sans le rail, la lampe ne peut être fixée sur le trépied
Pour la fixation du rail sur le trépied, utilisez 2 vis TRCC Ø8 L20 mm
Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!