Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lampe de travail LED rechargeable Ergopower 10 W
Lampe de travail LED rechargeable Ergopower 10 W - 1
Lampe de travail LED rechargeable Ergopower 10 W - 2
Lampe de travail LED rechargeable Ergopower 10 W - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe de travail LED rechargeable Ergopower 10 W
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
Robuste


Boîtier en aluminium avec bord en caoutchouc



Pleine capacité disponible immédiatement


Source de lumière LED COB



Deux modes d'éclairage


1 000 lm et 500 lm



Mode de commutation


Pleine puissance - faible puissance - éteinte



Support à réglable variable


Support avec trous de montage (M8) pour monter la lampe sur un trépied



Livrée avec un chargeur 5 V 1 A et un câble USB-C

Indication

Li-lon : 3,7 V, 16,28 Wh, 4 400 mAh