Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
ERGOPOWER 47W
ERGOPOWER  47W - 1
ERGOPOWER  47W - 2
ERGOPOWER  47W - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ERGOPOWER 47W

Lampe de travail 5000LM avec 1 prise étanche.
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
• 230 V ~ 50 Hz, 4 500 lm dans le cône à 120 °, 47 W, 5 700 k, angle de faisceau de 100°.


• Avec prise secteur, fonction marche/arrêt.


• Pour une utilisation en intérieur et en extérieur, IP54


• 1 prise (Max, 2000 W)


• Résistante aux chocs, IK08


• Facilement transportable grâce à la poignée


• Câble H07RN-F 3x1,5 mm² 5m


• Support pliable avec 3 trous pour trépied (M8 ou M6)


• 1 vis M6 incluse