Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe de travail LED Powerquad
Une lumière douce, agréable et sans ombre pour réduire la fatigue oculaire
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Panneau LED avec LED SMD haute efficacité (> 130 lm/W)
- Le cache opalescent produit un faisceau large et une lumière à faible capacité d'éblouissement
- Sans changement d'ampoule
- Faible consommation d'énergie
- Aucun préchauffage nécessaire
- Angle du faisceau réglable sur 6 positions
- 2 prises de contact de mise à la terre Mennekes
- Câble BQ-F en polyuréthane haute qualité de couleur rouge vif
- Boîtier incassable résistant aux chocs
- Fabriqué en Allemagne
Eclairage testé pour une utilisation avec une température de surface limitée conformément à la norme DIN EN 60598-2-24.
Homologué pour les conditions difficiles.
Eclairage testé pour une utilisation avec une température de surface limitée conformément à la norme DIN EN 60598-2-24.
Accessoires complémentaires:Trépied: 0981 101 1
Rail pour trépied: 0981 180 591
Sans le rail , la lampe ne peut être fixée sur le trépied
Article ni repris, ni échangé.
Pour une utilisation en intérieur et extérieur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!