Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lampe de travail LED sans fil Sound
Lampe de travail LED sans fil Sound - 1
Lampe de travail LED sans fil Sound - 2
Lampe de travail LED sans fil Sound - 3
Lampe de travail LED sans fil Sound - 4
Lampe de travail LED sans fil Sound - 5
Lampe de travail LED sans fil Sound - 6
Lampe de travail LED sans fil Sound - 7
Lampe de travail LED sans fil Sound - 8
Lampe de travail LED sans fil Sound - 9
Lampe de travail LED sans fil Sound - 10
Lampe de travail LED sans fil Sound - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe de travail LED sans fil Sound

Petite lampe de travail compacte avec haut-parleur intégré

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

Technologie COB-LED


Pour une grande puissance lumineuse avec éclairage parfaitement uniforme



Technologie de batterie lithium-ion


Faible temps de charge ; possibilité d'utiliser la lampe de manière prolongée.



Fonction sans fil


Il suffit de connecter les appareils sans fil et de contrôler la musique depuis un téléphone portable.



Support flexible


La base flexible dotée d'un aimant puissant permet d'adapter parfaitement l'angle du faisceau aux différentes conditions de travail.

Article ni repris, ni échangé.