Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe de Chantier Mini-BATLIGHT
Lampe de chantier LED sur batterie compacte.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Réalisée en aluminium anodisé, peinture époxy et matière plastique :
- capot en polycarbonate résistant aux chocs.
Lampe sur batterie Li-Ion :
- pas besoin d'alimentation électrique,
- autonomie de 3h en puissance maximum (5 h en puissance moyenne, 20 h en puissance minimum).
- équipée d’une poignée de transport facilitant l’usage.
Lampe LED 12W :
- grande durée de vie de la lampe,
- émission de chaleur réduite de lampe,
- utilise moins d'énergie de la batterie,
- robuste, résistante aux chocs et vibrations.
- lumière 5000 Kelvin :
- blanc neutre équivalent à la lumière du jour.
Solide et légère :
- positionnable en vertical et horizontal, à 30° et 90°.
Indice de protection IP 54 (protection contre les poussières et les projections d’eau en tous sens).
Made in Germany.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!