Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lampe de Chantier Mini-BATLIGHT
Lampe de Chantier Mini-BATLIGHT - 1
Lampe de Chantier Mini-BATLIGHT - 2
Lampe de Chantier Mini-BATLIGHT - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe de Chantier Mini-BATLIGHT

Lampe de chantier LED sur batterie compacte.
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
Réalisée en aluminium anodisé, peinture époxy et matière plastique :


  • capot en polycarbonate résistant aux chocs.

Lampe sur batterie Li-Ion :


  • pas besoin d'alimentation électrique,

  • autonomie de 3h en puissance maximum (5 h en puissance moyenne, 20 h en puissance minimum).

  • équipée d’une poignée de transport facilitant l’usage.

Lampe LED 12W :


  • grande durée de vie de la lampe,

  • émission de chaleur réduite de lampe,

  • utilise moins d'énergie de la batterie,

  • robuste, résistante aux chocs et vibrations.

  • lumière 5000 Kelvin :

  • blanc neutre équivalent à la lumière du jour.

Solide et légère :


  • positionnable en vertical et horizontal, à 30° et 90°.

Indice de protection IP 54 (protection contre les poussières et les projections d’eau en tous sens).


Made in Germany.