Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lampe de travail à LED sur batterie Ergopower mini 10 W
Lampe de travail à LED sur batterie Ergopower mini 10 W - 1
Lampe de travail à LED sur batterie Ergopower mini 10 W - 2
Lampe de travail à LED sur batterie Ergopower mini 10 W - 3
Lampe de travail à LED sur batterie Ergopower mini 10 W - 4
Lampe de travail à LED sur batterie Ergopower mini 10 W - 5
Lampe de travail à LED sur batterie Ergopower mini 10 W - 6
Lampe de travail à LED sur batterie Ergopower mini 10 W - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe de travail à LED sur batterie Ergopower mini 10 W

Petite, mais puissante lampe de travail rechargeable à LED, résistant à une exposition élevée à la poussière et à l'eau avec un niveau de protection IP67
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
Source de lumière LED SMD


Bon conditionnement thermique pour une luminosité constante



Deux modes d'éclairage


1 000 lm et 500 lm



Mode de commutation


Pleine puissance - faible puissance - éteinte



Voyant de charge LED


4 LED au dos indiquant l'état de charge de la batterie



Charge


Via un câble de charge avec connexion USB-C



Utilisable avec un trépied


Support au dos avec un trou M8



Deux puissants aimants sur la base


Méthode d'installation supplémentaire



Témoin de la batterie

Indication
  • Li-lon : 3,7 V, 16,28 Wh, 4 400 mAh

  • Livrée avec chargeur 5 V 1 A prise UE et câble USB-C