Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lampe de travail à LED SNAKE 25 m
Lampe de travail à LED SNAKE 25 m - 1
Lampe de travail à LED SNAKE 25 m - 2
Lampe de travail à LED SNAKE 25 m - 3
Lampe de travail à LED SNAKE 25 m - 4
Lampe de travail à LED SNAKE 25 m - 5
Lampe de travail à LED SNAKE 25 m - 6
Lampe de travail à LED SNAKE 25 m - 7
Lampe de travail à LED SNAKE 25 m - 8

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe de travail à LED SNAKE 25 m

Système d'éclairage innovant pour éclairer les routes temporaires sur les chantiers de construction
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
  • Avec 150 LED par mètre pour fournir un niveau de luminosité élevé

  • Robuste et polyvalente

  • Fournit une lumière de haute qualité grâce à un éclairage uniforme

  • Plus facile à installer par rapport aux systèmes conventionnels

  • Peut être fixée à l'aide, par exemple, de serre-câbles, de colliers à cheville, de supports et de rubans adhésifs
Indication

Un maximum de 2 lumières (50 m) peuvent être connectées les unes aux autres !

Domaine d'application